エクソンモービル
モービルDTE
オイル寿命が延長されスラッジの発生を抑制し
システムを清浄化する耐摩耗性油圧作動油です。
用途
高耐荷重性と耐摩耗性を必要とする油圧システム
スラッジや増積物が主成される過酷な油圧システム
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※SDSを読まれた上、ご使用ください。
※現在2種類の容器の商品形態がございます。内容本体自体は同一のものになりますので
ご了承いただけますと幸いです。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
流動点
密度
動粘度(mm
2
/s)
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47775064
24 ULTRA
1缶(20L)
20
-36
0.8596kg/l@15.6
5.8@100℃/33.4@40℃
第三石油類
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47775080
21 ULTRA
1缶(208L)
208
-45
0.8373kg/l@15.6
2.8@100℃/10.7@40℃
第四石油類
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
47775089
22 ULTRA
1缶(208L)
208
-39
0.8524kg/l@15.6
4.4@100℃/21.4@40℃
第四石油類
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
47775098
24 ULTRA
1缶(208L)
208
-36
0.8596kg/l@15.6
5.8@100℃/33.4@40℃
第四石油類
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
47775107
25 ULTRA
1缶(208L)
208
-33
0.8667kg/l@15.6
7.1@100℃/46.2@40℃
第四石油類
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
47775116
26 ULTRA
1缶(208L)
208
-30
0.8743kg/l@15.6
8.9@100℃/68.6@40℃
第四石油類
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
47775125
21 ULTRA
1缶(20L)
20
-45
0.8373kg/l@15.6
2.8@100℃/10.7@40℃
第四石油類
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47775134
22 ULTRA
1缶(20L)
20
-39
0.8524kg/l@15.6
4.4@100℃/21.4@40℃
第四石油類
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47775150
26 ULTRA
1缶(20L)
20
-30
0.8743kg/l@15.6
8.9@100℃/68.6@40℃
第四石油類
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47775159
25 ULTRA
1缶(20L)
20
-33
0.8667kg/l@15.6
7.1@100℃/46.2@40℃
第四石油類
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。