曜日別特売

温湿度計 FLUKE-971

温湿度計 FLUKE-971 - フルーク(FLUKE)

湿度と温度を表示するバックライト付きデュアル・ディスプレイ
露点と湿球の温度を測定
99 件のレコード保存容量
ベルト・クリップと保護用ホルスターが付いたエルゴノミック・デザイン
クイックレスポンスの静電容量センサー

用途温湿度メーター付属品単4電池×4寸法(mm)194×60×34質量(g)188分解能0.1温度測定範囲(℃)-20~60レンジ2500A電池単4電池×4(200時間保証期間1年安全規格CAT III 1000V、CAT IV 600V周波数レンジ5Hz~500Hz動作温度範囲(℃)0~55湿度測定範囲(%RH)9~95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859816FLUKE-971
73,900
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする