8重ガーゼタオルケット(綿100%)
オールシーズン大活躍の、ふんわりさらりな肌心地のタオルケットです。8層のガーゼは空気を含みふっくらします。
空気の層が「保温性」と「通気性」を生み出し、暖かいのにベタつかない快適な使用感。冷房で冷えがちな夏場にもおすすめです。
コットン100%でふんわりとした肌触りで、吸水性も優れています。
部屋干し臭抑制、抗菌防臭加工を施しています。
丸洗いして心地良さがずっと続く、ウォッシャブル仕様。洗濯可能です。
サイズシングル
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×1900
混率(%)綿100
機能保温性・通気性・吸水性・部屋干し臭抑制・抗菌防臭加工・ウォッシャブル
目付(g/m2)260
内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。