横向き寝まくら
包み込まれるようなフィット感。頭と首全体にフィットし快適な睡眠へ導く、横向き寝まくらです。横向き寝をする方に特におすすめです。
充填物を部位に合わせて配合し、包み込まれるようなフィット感があります。首から顎まで支えるので横向き寝がラクです。
まくらの左右はしっかり、もちもちとした触感です。仰向け寝も心地いい、ゆったりワイドサイズです。耳までフィットするので気持ちよくお使いいただけます。
中材は極小発泡ビーズ、低反発ウレタン、ポリエステルわたを使用しています。国内工場で生産(充填・加工)しています。
質量(g)880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×680×120
反発度低反発
材質(中材)ポリスチレンビーズ、ウレタンフォーム、ポリエステルわた
材質(側地)表・裏:ポリエステル89%、ポリウレタン11%、マチ:ポリエステル100%
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 840 / 税込 ¥ 924 |
| 離島 | 1 | お送りできません |