杢シープ調ラグ

杢シープ調ラグ アイリスオーヤマ 杢シープ調ラグ アイリスオーヤマ 杢シープ調ラグ アイリスオーヤマ 杢シープ調ラグ アイリスオーヤマ 杢シープ調ラグ アイリスオーヤマ 杢シープ調ラグ アイリスオーヤマ 杢シープ調ラグ アイリスオーヤマ

シープ調の動きのある外観に杢表現をプラスしたラグです。より深みのあるテクスチャーに仕上げました。マイクロファイバー使用で、ソフトな肌触りです。消臭効果のあるウレタンを使用しています。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。床暖房、ホットカーペット対応です。洗濯はできません。
(杢は、複数の色が混じり合った素材を指します。単色に比べ、ナチュラルで深みのある外観になります。)

材質【表地】ポリエステル100%【縁材】ポリエステル100%【裏地】不織布、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)【中材】ウレタンフォーム 目付(g/m2)(表地)280 内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ORG-S1818 47850366
ORG-S1818 47850366
47850366 ORG-S1818 グレー 2400 1850×1850
オープン
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ORG-S1818 47850375
ORG-S1818 47850375
47850375 ORG-S1818 ブラウン 2400 1850×1850
オープン
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ORG-S1824 47850384
ORG-S1824 47850384
47850384 ORG-S1824 グレー 3200 1850×2400
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ORG-S1824 47850400
ORG-S1824 47850400
47850400 ORG-S1824 ブラウン 3200 1850×2400
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする