アクセントカラーキュビック

アクセントカラーキュビック アイリスオーヤマ

サイコロ型のアクセントカラーキュビックオープンタイプです。背板がリバーシブル仕様になっており、2カラーで色を変えられます。A4ファイルが収納できます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(g)3640 間口(mm)349 段数1 耐荷重(kg)全体20 内寸(mm)320×274×320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×290×344 対応(積み重ね)3段まで 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47852990 ACQB-35 ナチュラル/イエロー・ブラウン
オープン
1,598
1,758 (税込)
3日以内出荷

お客様組立品
47852974 ACQB-35 ナチュラル/ホワイト・ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47852974 ACQB-35 47852990 ACQB-35 ACQB-35 アクセントカラーキュビック アイリスオーヤマ 47852990 アクセントカラーキュビック アイリスオーヤマ 1台 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする