曜日別特売

前かけできるペットリュック

前かけできるペットリュック - アイリスオーヤマ前かけできるペットリュック - アイリスオーヤマ前かけできるペットリュック - アイリスオーヤマ前かけできるペットリュック - アイリスオーヤマ

お出かけにぴったりのデザインと機能性を兼ね備えた前かけできるペットリュックです。デザインがペット用に見えないシンプルデザインです。ファッションに合わせやすいカラーです。ペットが入りやすい大きめサイズの入口で、横にも大きめの入口があり出入りも簡単です。フラップが着脱可能なので、前掛け時にペットの顔が見やすく、季節に合わせて使用可能です。胸ベルトで安定感抜群です。ポケットもたくさんあるのでペットシーツやおやつなどの小物が入れられます。

適合小型犬、猫材質【本体表地・メッシュ生地・中敷き表地】ポリエステル100%【前ポケット・取手】合成皮革(ポリウレタンコーティング)【中敷き芯材】ポリエチレン、発泡ポリスチレン【その他金属部品】鉄、銅【飛び出し防止リード】鉄、ポリアセタール寸法(mm)(中敷き)330×220質量(g)1100耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×420内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849885P-MPR350
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47849894P-MPR350
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする