コンパクトウッドテーブル

コンパクトウッドテーブル アイリスオーヤマ コンパクトウッドテーブル アイリスオーヤマ

「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズのデスクです。
幅は広めの約80cmで使いやすく、スリムな奥行きでお部屋にゆとりをもてます。
小物を収納できる引き出し付きです。左右どちらでも取り付け可能です。
床傷付き防止フェルトが付き。
天板にはメラミンを使用しており、熱や水に強く安心してお使いいただけます。
マットな粉黛塗装を施したスチールでキズ・サビに強い素材です。
(粉体塗装とは)
防錆性・耐熱性・耐油性に優れており、ガードレールや自動車部品などの過酷な状況の塗装に多く利用されています。
強く柔軟で寿命が長く、有機溶剤を使用していない為、人体にも環境にも優しいエコ塗装です。

材質木製部分:合成樹脂化粧繊維板(メラミン・MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)800 高さ(mm)410 質量(g)9510 奥行(mm)380 耐荷重(kg)全体20、天板15、底板3、引き出し2 引出し内寸法(mm)343×352×69 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47850804 WCT-800 ブラック/アッシュグレー 800×380×410
オープン
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47850795 WCT-800 ウォームホワイト/ライトナチュラル 800×380×410
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47850795 WCT-800 11497739 WCT-800 WCT-800 ウッドセンターテーブル アイリスオーヤマ 11497739 ウッドセンターテーブル アイリスオーヤマ 1台 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする