上から猫トイレ

上から猫トイレ - アイリスオーヤマ上から猫トイレ - アイリスオーヤマ上から猫トイレ - アイリスオーヤマ

縦型デザインと飛び散り防止凹凸ふたで猫砂の飛び散りを解決する上から猫トイレです。猫の足に付着した砂が落ちやすように、ふたの溝で猫砂をキャッチして飛び散りを防ぎます。上ふた付きで臭いがもれにくいトイレです。お掃除しやすいスコップと、収納に便利なスコップフックが付いています。

材質本体・ふた・スコップ:ポリプロピレン、スコップフック:スチール質量(g)2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×530×370使用量(猫砂)6.5L(5cm敷きつめた場合)適応体重(kg)8以下入口寸法(mm)230×265内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47854654PUNT-530
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47854670PUNT-530
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする