曜日別特売

コンビネーションサークル

コンビネーションサークル - アイリスオーヤマコンビネーションサークル - アイリスオーヤマコンビネーションサークル - アイリスオーヤマコンビネーションサークル - アイリスオーヤマコンビネーションサークル - アイリスオーヤマコンビネーションサークル - アイリスオーヤマ

成長に合わせて、また家族が増えた時に対応できる、縦にも横にもつなげて増やせるサークルです。ペットやお部屋に合わせて、組み合わせ自在です。犬、猫兼用で使用できます。好み、設置場所に合わせて右開き、左開きを選べます。お客様組み立てとなります。

適合小型犬、猫材質【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【トレー・バックル・ジョイント】ポリプロピレン【扉ロック】ABS樹脂【キャスター】ポリプロピレン、スチール(亜鉛メッキ)【キャスター受け】ポリエチレンウォールナット内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トレー内寸(mm)
入口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849797P-CS-470V5100470×650×650360×500360×490
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47854715P-CS-930V6800930×650×650820×500360×490
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47854724P-CS-1400V111001410×650×650大:820×500、小:360×500大:380×490、小:360×490
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする