曜日別特売

スキレットコートパンスクエア 6点セット

スキレットコートパンスクエア 6点セット - アイリスオーヤマスキレットコートパンスクエア 6点セット - アイリスオーヤマ

凹凸のある特殊コーティング(スキレットコーティング)を使用したスクエア型のフライパンセットです。
表面に凹凸があることで油なじみがよく、ムラがなくきれいな焼き上がりになります。また、厚底設計で熱伝導率が良く、均等に加熱することができます。
調理後、そのまま食卓へ並べられるようなおしゃれなデザインです。調理・食卓・保存を一台ででき、重ねて省スペースで収納できます。
オーブンにも対応しており、深型と浅型のフライパンをメニューに合わせて使い分けすることで、さらに料理の幅が広がります。
同サイズの丸型フライパンと比べ、調理面が広く、角から汁物などが注ぎやすくなっています。
木製のなべ敷きが付いています。

セット内容フライパン20cm深型、フライパン24cm浅型、ガラスふた20・24cm、マルチハンドル、鍋敷き材質【フライパン】表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ4.5)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル3.5%)(厚さ0.5mm)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル3.5%)、樹脂部:フェノール樹脂【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)【なべ敷き】表面加工/ラッカー塗装、材質/ラバーウッドブラックサイズ(cm)フライパン深型20、フライパン浅型24、ガラスふた 20・24対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)フライパン20深型cm:2.3、フライパン24浅型cm:2.0内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47853464SKL-SE6S
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする