曜日別特売

季節による昼夜の長さの変化実験器 TS

季節による昼夜の長さの変化実験器 TS - ナリカ

季節による昼と夜の長さの変化を調べよう
季節による昼と夜の長さの変化と公転の関係を調べることができる実験器です。
[特長]
地球儀は、0~90°の任意の角度で調節可能
地軸が公転面に対して垂直、平行な場合の昼夜の長さについてもシミュレーションできます。
小型透明半球儀付き
日本の位置に貼付ければ、影や昼夜の長さを比較できます。

セット内容枠なし地球儀(地軸の傾き可動式) EH 4個、(Φ130mm、専用台付、地軸の傾きは0~90°の間で変更可能) 、LED電球(電球色)、小型透明半球儀(Φ30mm、方位板付)、コンセントソケット、スイッチ付延長コード、地軸の傾きガイド内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47847496H45-2474
オープン
38,500
42,350(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする