ナリカ
タブレット望遠鏡(リアルプロクリップレンズ) RP-T
タブレットやスマートフォン等と組合わせて、生物や月のようすなどを写真や動画に記録できます。
付属品
クリップ、ポーチ、レンズクロス
寸法(mm)
90×31
質量(g)
59
倍率
望遠8×
画角
10.6°
内容量
1個
注意
※厚さ15mm以下、機器の端からカメラレンズの中心まで30mm以下のデバイスに対応しています。小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47847286
S77-2542
オープン
¥
5,700
¥6,270
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください