ナリカ
タブレット顕微鏡(クリップ付) DN-C
教室などで個々に少しだけ顕微鏡を使いたいときに便利なハンディ顕微鏡です。付属のクリップで、タブレットやスマートフォンにつなぎ、写真や動画なども簡単に記録できます。
付属品
クリップ
寸法(mm)
37×26×88
質量(g)
約30
電源
単4形アルカリ乾電池1個(別売)
倍率
60×~120×
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47847295
S77-2543
オープン
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください