ディスクカッター A3 10枚
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)
質量(kg)1.6
適合サイズA3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)265×540×59
裁断幅(mm)(最大)462(A3タテ対応)
最大裁断枚数10枚
細断方法スライド式
内容量1台
関連資料:
(3.1MB)
注意
※購入時は「丸刃: DCC-28 」とカッターマットが本体に装着済みです。「ミシン目刃: DCC-29 」「フッ素コート刃: K-18 」は別売となります。