キャッシュボックス ホワイト

キャッシュボックス ホワイト - カール事務器キャッシュボックス ホワイト - カール事務器キャッシュボックス ホワイト - カール事務器キャッシュボックス ホワイト - カール事務器キャッシュボックス ホワイト - カール事務器キャッシュボックス ホワイト - カール事務器キャッシュボックス ホワイト - カール事務器
(2件のレビュー)

簡易レジとして活躍の手提げ金庫
錠前
ダイヤル錠
コイントレー
A6書類収納可能
コイン飛散防止クッション付

用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェス など簡易販売の際におすすめです。付属品鍵2個付きホワイト質量(g)900収納サイズA6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(コイントレーサイズ)183×131×34、(コイントレー設置時)195×155×87(内寸:164×110×27)収納枚数(枚)紙幣:200枚(目安) ※トレー下収納、\500:50枚、\100:50枚、\50:50枚、\10:50枚、\5:50枚、\1:50枚施錠方法ダイヤル錠内容量1個
関連資料:(14.83MB)
注意
※耐火性ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829820CB-8250-W195×155×87164×110×27
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47829820
2023-12-21
用途: イベント等での現金管理
飲食業

ややお札が取り出しにくい点を除けば使い勝手は良いです。

対象商品 : 47829820
2024-02-20
用途: 小銭の出し入れがしづらい
その他業種

縦にすると10枚に満たない小銭がバラバラに混ざって大変なことに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする