日立ビルピットエース(BPA)

日立ビルピットエース(BPA) - 日立プラントサービス日立ビルピットエース(BPA) - 日立プラントサービス日立ビルピットエース(BPA) - 日立プラントサービス

1台で曝気・撹拌・スカム破砕を同時に行い、ビル排水槽のスカム・悪臭を防止するマルチな装置です。
1台で曝気・撹拌、スカム破砕を同時に行う1台3役
直置形のため、据付や維持管理作業を軽減
直径450mm以上のマンホールからそのまま搬入可能
モータ直結の省エネルギータイプ

用途ビル排水槽付属品通気ホース軟質塩化ビニール32Φ×5m、水中ケーブル2PNCT 2SQ×4芯×20m、吊上用チェーンSUS304×5m、補助チェーンSUS304×5mモーター極数(P)4内容量1台
注意
※LWL(ローウォーターレベル)時にドラフトチューブ上端から水面までの距離が100mmになるように運転水位を設定してください。
※送気量の最大値は運転最低水位の場合の値です。
※水位が上昇すると送気量は減少します。
※専用操作盤及び減水フロートスイッチは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
電源(V)
定格電流(A)
本体質量(kg)
適合モータ容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47845895BPA-604N603Φ200/220(200/220V)3.3/3.2490.4
1,340,000
1,298,000
1,427,800(税込)
77日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47845904BPA-504N503Φ200(200V)3.4490.4
1,340,000
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47845920BPA-604N603Φ400/440(400/440V)1.7/1.6490.4
1,410,000
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47845929BPA-504N503Φ400(400V)1.7490.4
1,410,000
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47845938BPA-607N603Φ200/220(200/220V)4.8/4.6570.75
1,480,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47845947BPA-507N503Φ200(200V)5570.75
1,480,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47845956BPA-607N603Φ400/440(400/440V)2.4/2.3570.75
1,550,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47845965BPA-507N503Φ400(400V)2.5570.75
1,550,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする