日立ビルピットエース(BPA) 操作盤屋内壁掛型

日立ビルピットエース(BPA) 操作盤屋内壁掛型 - 日立プラントサービス
付属品減水フロートスイッチ(ケーブル長20m)材質本体SS400 1.2t・扉SS400 1.2t・器具取付板 SS400 2.3t構造屋内全閉壁掛形塗装色【内外面】5Y 7/1 艶有内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47845974HD-IMO BPA 0.4KW/200V/60Hz【ビルピットエース】BPA-604N (200V)
430,000
389,800
428,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47845990HD-IMO BPA 0.4KW/200V/50Hz【ビルピットエース】BPA-504N (200V)
430,000
389,800
428,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47845999HD-IMO BPA 0.75KW/200V/60Hz【ビルピットエース】BPA-607N (200V)
430,000
389,800
428,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47846008HD-IMO BPA 0.75KW/200V/50Hz【ビルピットエース】BPA-507N (200V)
430,000
389,800
428,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47846017HD-IMO BPA 0.4KW/400V/60Hz【ビルピットエース】BPA-604N (400V)
570,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47846026HD-IMO BPA 0.4KW/400V/50Hz【ビルピットエース】BPA-504N (400V)
570,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47846035HD-IMO BPA 0.75KW/400V/60Hz【ビルピットエース】BPA-607N (400V)
570,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47846044HD-IMO BPA 0.75KW/400V/50Hz【ビルピットエース】BPA-507N (400V)
570,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする