曜日別特売

防水防寒パンツ

防水防寒パンツ - クロダルマ防水防寒パンツ - クロダルマ防水防寒パンツ - クロダルマ防水防寒パンツ - クロダルマ

雨の侵入をしっかり防ぐ、軽量の防水防寒ユニフォームです。ゴールドアルミプリントが優れた保温性を発揮する冬の現場で大活躍のアイテムです。

種別パンツブラック混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100機能防水・防寒・軽量・保温性内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4783878057379S7368~76
4,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
4783878957379M7376~84
4,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
4783880757379LL7394~104
4,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
47838816573793L73100~110
4,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
47838825573794L75110~118
4,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
4783879857379L7384~94
4,600
取扱い終了
47838834573795L75118~126
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする