曜日別特売

ペインターパンツ

ペインターパンツ - クロダルマペインターパンツ - クロダルマペインターパンツ - クロダルマペインターパンツ - クロダルマペインターパンツ - クロダルマペインターパンツ - クロダルマペインターパンツ - クロダルマペインターパンツ - クロダルマ
(2件のレビュー)

ゆったりしたシルエットと綿100%キャンバス素材、アメカジ仕様のペインターパンツです。

種別ペインターパンツ混率(%)綿100股下(cm)80内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47839525DG127ネイビー73
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839534DG127ネイビー76
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839550DG127ネイビー79
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839559DG127ネイビー82
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839568DG127ネイビー85
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839577DG127ネイビー88
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839586DG127ネイビー91
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839595DG127ネイビー96
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839604DG127ネイビー101
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839620DG127ネイビー106
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839629DG127ブラック73
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839638DG127ブラック76
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839647DG127ブラック79
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839656DG127ブラック82
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839665DG127ブラック85
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839674DG127ブラック88
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839690DG127ブラック91
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839699DG127ブラック96
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839708DG127ブラック101
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839717DG127ブラック106
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839726DG127キャメル73
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839735DG127キャメル76
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839744DG127キャメル79
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839760DG127キャメル82
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839769DG127キャメル85
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839778DG127キャメル88
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839787DG127キャメル91
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839796DG127キャメル96
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839805DG127キャメル101
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
47839814DG127キャメル106
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 作業パンツとして
サービス業

純綿の薄手なジーンズのような感じであって、ボタン止めで丈夫そうではある。わりとハイライズな感じで、ストレッチ性は全くないことから、見た目のルーズさに反してしゃがんだり、車に乗り込むような動作に対して窮屈な印象がある。またポケットが妙に浅く、物を入れながらの作業では窮屈さが増す。それとブラックを使用しているのだが、純綿パンツの宿命か、洗濯後の毛くずなどの付着がとても目立つためコロコロ必須かも。

2025-12-24
用途: カジュアルな作業パンツとして
サービス業

ルーズさは想像通りであった。チャックはない。ベルトループがあるので「緩さ」に対しては対応可能。思ったよりも薄手で、夏向きのような印象がある。ここまではまぁいいのだが、薄手が災いしてヨレヨレ感があること、洗濯後特有の毛くず的なものが付着しやすいこと、一番問題なのはとにかくどのサイズもレングスが70ほどの短めの仕様なので、身長が高い人、足長の人には合わないかと思う。各サイズもう5cmほどでも長ければ...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする