コンビシステム テラスほうき 32cm幅 3609-20
バルコニーやテラスの清掃に適したほうき。耐久性が高く弾力性のあるプラスチック製ブラシの毛。
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能。
推奨ハンドル長さは130cmまたは150cm。
用途テラス、バルコニーの清掃などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/テラス/GARDENAコンビシステム/テラスほうき/プラスチック製/ほうき/清掃/本体/毛
材質プラスチック(本体およびブラシの毛)
質量(g)245
シリーズコンビシステム
毛幅(mm)320
保証期間最大25年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24.3×32.9×3.2
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
注意
※ハンドルは別売りです。