インクジェット複合機

インクジェット複合機 brother(ブラザー)

複数枚の原稿をスピーディーに読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」
コピーなどの原稿を最大20枚まで複数枚連続で読み取りできます。
スマートフォン・タブレットや各種クラウドに対応 モバイル・クラウド接続
無料専用アプリでスマートフォン・タブレットとの直接通信が可能。スマートフォン内の写真やデータを気軽にプリントできます。
またクラウドとの連携で趣味に、仕事に活躍します。
写真や動画を楽しく管理「CD/DVD/BDレーベルプリント」
CD/DVD/BD(ブルーレイディスク)などのレーベル面に、写真やタイトルを直接プリントできます。写真や動画の管理が楽しくなります。
前面2段給紙&手差しトレイ
前面給紙だから、高さが限られた棚に置いたときも給紙がかんたん。前面用紙トレイは2段構造で、A4とはがきを同時にセット可能です。前面用紙トレイも、手差しトレイも封筒などの特殊な用紙に対応しているので、使い方に合わせて給紙方法を選べます。
用紙コストを節約できる「自動両面プリント」
プリント画面で設定するだけで、自動で両面プリントを行います。用紙の使用量が半分となります。
インク残量をおよその印刷可能枚数で表示
インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。
ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」
「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります!
貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。
1年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」
ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「1年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。安心してご利用いただけます。
無線LANルーターにワンタッチ接続「WPS対応」
無線LANルーターを使ってパソコンを接続すれば、ワイヤレスで部屋のどこからでもプリントできます。
無線LANルーターがWPS機能対応ならワンタッチで設定・接続が可能です。

仕様手差しトレイ:有り(1枚)、ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) 質量(kg)約8.4(インクカートリッジ含む) 消費電力(W)スリープモード時:約1.1、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数【用紙トレイ/排紙トレイ枚数】最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm) 対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS 11~、Chrome OS 記録方式カラーインクジェット メモリー容量128MB ディスプレイ2.7型TFT 動作環境10~35℃/20~80%(結露無きこと) オートパワーオフ有り モード静音:有り 用紙サイズL判~A4 稼動音(dB(A))約55 インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN、無線LAN RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式有り グリーン購入法適合 寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形寸法:400×341×172(突起部を除く) 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号21 155 006 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47675655 DCP-J928N-B
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47675655 DCP-J928N-B 64167446 DCP-J929N-B DCP-J929N-B インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ) 64167446 インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ) 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする