インクジェット複合機

インクジェット複合機 brother(ブラザー)

大容量インクジェットプリンターエントリーモデル
大容量インクカートリッジのファーストタンク。
1本でブラックインクなら標準モデル対応のインクカートリッジ約6.7本分、カラーインクで約3本分のインク量を搭載。
A4モノクロ文書なら約2,500枚プリントできます。
透明カートリッジ
透明のカートリッジなら、残量確認も簡単に行えます。
急なインク切れでも約200枚印刷可能
インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムを採用。カートリッジ内のインクを使い切れます。カートリッジが空になっても約200枚印刷が可能で、インクの購入を忘れたときも安心です。
ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」
「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります!
貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。
2年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」
ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「2年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。
安心してご利用いただけます。

仕様手差しトレイ:有り(1枚) 質量(kg)約6.1(インクカートリッジ含む) 消費電力(W)スリープモード時:約0.8、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約13 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数【用紙トレイ/排紙トレイ枚数】最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm) 対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS 11~、Chrome OS 記録方式カラーインクジェット、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) メモリー容量128MB 動作環境10~35℃/20~80%(結露無きこと) 用紙サイズL判~A4 稼動音(dB(A))約56 インターフェイスHi-Speed USB2.0、無線LAN RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形寸法:435×359×161(突起部を除く) 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号21 155 003 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47675689 DCP-J1203N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする