インクジェット複合機

インクジェット複合機 brother(ブラザー)

ファーストタンクなら1回のインク交換で1年以上使用可能
大容量インクカートリッジのファーストタンク。 1本でブラックインクなら標準モデル対応のインクカートリッジ約16本分、カラーインクで約10本分のインク量を搭載。A4モノクロ文書なら約6,000枚プリントできます。
透明カートリッジ
透明のカートリッジなら、残量確認も簡単に行えます。
インク残量をおよその印刷可能枚数で表示
インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。
急なインク切れでも約200枚印刷可能
インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムを採用。カートリッジ内のインクを使い切れます。カートリッジが空になっても約200枚印刷が可能で、インクの購入を忘れたときも安心です。
ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」
「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります!
貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。
2年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」
ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「2年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。
安心してご利用いただけます。
複数枚の原稿をスピーディーに読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」
コピーやファクスなどの原稿を最大20枚まで複数枚連続で読み取りできます。

仕様手差しトレイ:有り(1枚)、ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) 質量(kg)約8.8(インクカートリッジ含む) 消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数【用紙トレイ/排紙トレイ枚数】最大150枚/最大100枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm) 対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS 11~、Chrome OS 記録方式カラーインクジェット メモリー容量128MB ディスプレイ2.7型TFT 動作環境10~35℃/20~80%(結露無きこと) モード静音:有り 用紙サイズL判~A4 稼動音(dB(A))約57 インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN、無線LAN RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式有り グリーン購入法適合 寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形寸法:435×343×180(突起部を除く) 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号21 155 002 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47675698 DCP-J4143N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47675698 DCP-J4143N 64167516 DCP-J4250N DCP-J4250N インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ) 64167516 インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ) 1台 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする