シルフィー 肘なし 背クッション ハイ ハイチェア ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚

シルフィー 肘なし 背クッション ハイ ハイチェア ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

タイプハイチェア 肘掛肘なし フレーム色ホワイト 背タイプクッション 内容量1脚
関連資料: (9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47697827 C637JG FSF0 パープル
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697836 C637JG FSF1 ブラック
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697845 C637JG FSF3 ミディアムブルー
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697854 C637JG FSF5 ライムグリーン
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697870 C637JG FSF7 ベージュ
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697879 C637JG FSF9 レッド
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697888 C637JG FSG2 ミディアムグレー
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697897 C637JG FSG3 ライトグレー
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697906 C637JG FSG5 ダークグリーン
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697915 C637JG FSG6 ブルーグリーン
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697924 C637JG FSG8 オレンジ
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697940 C637JG FXW0 ダークグレー
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697949 C637JG FXW1 グレー
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697958 C637JG FXW2 ベージュ
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697967 C637JG FXW3 ダークブラウン
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697976 C637JG FXW4 インディゴ
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697985 C637JG FXW5 ダークグリーン
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47697994 C637JG FXW6 テラコッタ
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47698010 C637JG FXW7 イエロー
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47698019 C637JG FXW8 ペールピンク
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47698028 C637JG FXW9 セージ
141,800
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする