シルフィー 固定肘 背クッション ロー ハイチェア ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚

シルフィー 固定肘 背クッション ロー ハイチェア ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 防汚脚 オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

仕様デザインアーム タイプハイチェア 肘掛固定肘付 フレーム色ホワイト 背タイプクッション 内容量1脚
関連資料: (9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47711949 C643JG FSF0 パープル
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47711958 C643JG FSF1 ブラック
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47711967 C643JG FSF3 ミディアムブルー
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47711976 C643JG FSF5 ライムグリーン
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47711985 C643JG FSF7 ベージュ
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47711994 C643JG FSF9 レッド
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47712010 C643JG FSG2 ミディアムグレー
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47712019 C643JG FSG3 ライトグレー
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47712028 C643JG FSG5 ダークグリーン
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47712037 C643JG FSG6 ブルーグリーン
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47712046 C643JG FSG8 オレンジ
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47712055 C643JG FXW0 ダークグレー
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47712064 C643JG FXW1 グレー
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47712080 C643JG FXW2 ベージュ
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47712089 C643JG FXW3 ダークブラウン
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47712098 C643JG FXW4 インディゴ
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47712107 C643JG FXW5 ダークグリーン
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47712116 C643JG FXW6 テラコッタ
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47712125 C643JG FXW7 イエロー
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47712134 C643JG FXW8 ペールピンク
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47712150 C643JG FXW9 セージ
149,200
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする