シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚

シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

仕様デザインアーム 肘掛固定肘付 フレーム色ホワイト 背タイプクッション 内容量1脚
関連資料: (9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
C648BW FSF0 47728977
C648BW FSF0 47728977
47728977 C648BW FSF0 パープル
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FSF1 47728986
C648BW FSF1 47728986
47728986 C648BW FSF1 ブラック
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FSF3 47728995
C648BW FSF3 47728995
47728995 C648BW FSF3 ミディアムブルー
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FSF5 47729004
C648BW FSF5 47729004
47729004 C648BW FSF5 ライムグリーン
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FSF7 47729020
C648BW FSF7 47729020
47729020 C648BW FSF7 ベージュ
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FSF9 47729029
C648BW FSF9 47729029
47729029 C648BW FSF9 レッド
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FSG2 47729038
C648BW FSG2 47729038
47729038 C648BW FSG2 ミディアムグレー
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FSG3 47729047
C648BW FSG3 47729047
47729047 C648BW FSG3 ライトグレー
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FSG5 47729056
C648BW FSG5 47729056
47729056 C648BW FSG5 ダークグリーン
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FSG6 47729065
C648BW FSG6 47729065
47729065 C648BW FSG6 ブルーグリーン
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FSG8 47729074
C648BW FSG8 47729074
47729074 C648BW FSG8 オレンジ
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FXW0 47729090
C648BW FXW0 47729090
47729090 C648BW FXW0 ダークグレー
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FXW1 47729099
C648BW FXW1 47729099
47729099 C648BW FXW1 グレー
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FXW2 47729108
C648BW FXW2 47729108
47729108 C648BW FXW2 ベージュ
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FXW3 47729117
C648BW FXW3 47729117
47729117 C648BW FXW3 ダークブラウン
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FXW4 47729126
C648BW FXW4 47729126
47729126 C648BW FXW4 インディゴ
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FXW5 47729135
C648BW FXW5 47729135
47729135 C648BW FXW5 ダークグリーン
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FXW6 47729144
C648BW FXW6 47729144
47729144 C648BW FXW6 テラコッタ
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FXW7 47729160
C648BW FXW7 47729160
47729160 C648BW FXW7 イエロー
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FXW8 47729169
C648BW FXW8 47729169
47729169 C648BW FXW8 ペールピンク
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648BW FXW9 47729178
C648BW FXW9 47729178
47729178 C648BW FXW9 セージ
151,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする