シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ホワイトボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚

シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ホワイトボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ホワイトボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ホワイトボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ホワイトボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ホワイトボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ホワイトボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ホワイトボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ホワイトボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

仕様デザインアーム タイプハイチェア 肘掛固定肘付 フレーム色ホワイト 背タイプクッション 内容量1脚
関連資料: (9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47730027 C648JW FSF0 パープル
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730036 C648JW FSF1 ブラック
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730045 C648JW FSF3 ミディアムブルー
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730054 C648JW FSF5 ライムグリーン
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730070 C648JW FSF7 ベージュ
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730079 C648JW FSF9 レッド
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730088 C648JW FSG2 ミディアムグレー
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730097 C648JW FSG3 ライトグレー
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730106 C648JW FSG5 ダークグリーン
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730115 C648JW FSG6 ブルーグリーン
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730124 C648JW FSG8 オレンジ
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730140 C648JW FXW0 ダークグレー
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730149 C648JW FXW1 グレー
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730158 C648JW FXW2 ベージュ
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730167 C648JW FXW3 ダークブラウン
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730176 C648JW FXW4 インディゴ
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730185 C648JW FXW5 ダークグリーン
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730194 C648JW FXW6 テラコッタ
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730210 C648JW FXW7 イエロー
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730219 C648JW FXW8 ペールピンク
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47730228 C648JW FXW9 セージ
169,700
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする