シルフィー 可動肘 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚

シルフィー 可動肘 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ロー ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

仕様アジャストアーム 肘掛可動肘付 フレーム色ホワイト 背タイプクッション 内容量1脚
関連資料: (9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
C683XW FSF0 47749916
C683XW FSF0 47749916
47749916 C683XW FSF0 パープル
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FSF1 47749925
C683XW FSF1 47749925
47749925 C683XW FSF1 ブラック
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FSF3 47749934
C683XW FSF3 47749934
47749934 C683XW FSF3 ミディアムブルー
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FSF5 47749950
C683XW FSF5 47749950
47749950 C683XW FSF5 ライムグリーン
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FSF7 47749959
C683XW FSF7 47749959
47749959 C683XW FSF7 ベージュ
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FSF9 47749968
C683XW FSF9 47749968
47749968 C683XW FSF9 レッド
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FSG2 47749977
C683XW FSG2 47749977
47749977 C683XW FSG2 ミディアムグレー
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FSG3 47749986
C683XW FSG3 47749986
47749986 C683XW FSG3 ライトグレー
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FSG5 47749995
C683XW FSG5 47749995
47749995 C683XW FSG5 ダークグリーン
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FSG6 47750004
C683XW FSG6 47750004
47750004 C683XW FSG6 ブルーグリーン
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FSG8 47750020
C683XW FSG8 47750020
47750020 C683XW FSG8 オレンジ
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FXW0 47750029
C683XW FXW0 47750029
47750029 C683XW FXW0 ダークグレー
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FXW1 47750038
C683XW FXW1 47750038
47750038 C683XW FXW1 グレー
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FXW2 47750047
C683XW FXW2 47750047
47750047 C683XW FXW2 ベージュ
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FXW3 47750056
C683XW FXW3 47750056
47750056 C683XW FXW3 ダークブラウン
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FXW4 47750065
C683XW FXW4 47750065
47750065 C683XW FXW4 インディゴ
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FXW5 47750074
C683XW FXW5 47750074
47750074 C683XW FXW5 ダークグリーン
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FXW6 47750090
C683XW FXW6 47750090
47750090 C683XW FXW6 テラコッタ
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FXW7 47750099
C683XW FXW7 47750099
47750099 C683XW FXW7 イエロー
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FXW8 47750108
C683XW FXW8 47750108
47750108 C683XW FXW8 ペールピンク
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C683XW FXW9 47750117
C683XW FXW9 47750117
47750117 C683XW FXW9 セージ
124,300
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする