シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー有 防汚脚

シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー有 防汚脚 オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

仕様アジャストアーム 肘掛可動肘 フレーム色ホワイト 背タイプメッシュ 内容量1脚
関連資料: (9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47760154 C686XJ FMP0 パープル
165,070
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47760170 C686XJ FMP1 ブラック
165,070
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47760179 C686XJ FMP3 ミディアムブルー
165,070
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47760188 C686XJ FMP5 ライムグリーン
165,070
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47760197 C686XJ FMP7 ベージュ
165,070
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47760206 C686XJ FMP9 レッド
165,070
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47760215 C686XJ FMR2 ミディアムグレー
165,070
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47760224 C686XJ FMR3 ライトグレー
165,070
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47760240 C686XJ FMR5 ダークグリーン
165,070
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47760249 C686XJ FMR6 ブルーグリーン
165,070
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47760258 C686XJ FMR8 オレンジ
165,070
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする