シルフィー可動肘 背クッションEXハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚

シルフィー可動肘 背クッションEXハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー可動肘 背クッションEXハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー可動肘 背クッションEXハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー可動肘 背クッションEXハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー可動肘 背クッションEXハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー可動肘 背クッションEXハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー可動肘 背クッションEXハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー可動肘 背クッションEXハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

仕様アジャストアーム 肘掛可動肘付 フレーム色ホワイト 背タイプクッション 内容量1脚
関連資料: (9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
C68CBW FSF0 47771519
C68CBW FSF0 47771519
47771519 C68CBW FSF0 パープル
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FSF1 47771528
C68CBW FSF1 47771528
47771528 C68CBW FSF1 ブラック
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FSF3 47771537
C68CBW FSF3 47771537
47771537 C68CBW FSF3 ミディアムブルー
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FSF5 47771546
C68CBW FSF5 47771546
47771546 C68CBW FSF5 ライムグリーン
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FSF7 47771555
C68CBW FSF7 47771555
47771555 C68CBW FSF7 ベージュ
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FSF9 47771564
C68CBW FSF9 47771564
47771564 C68CBW FSF9 レッド
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FSG2 47771580
C68CBW FSG2 47771580
47771580 C68CBW FSG2 ミディアムグレー
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FSG3 47771589
C68CBW FSG3 47771589
47771589 C68CBW FSG3 ライトグレー
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FSG5 47771598
C68CBW FSG5 47771598
47771598 C68CBW FSG5 ダークグリーン
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FSG6 47771607
C68CBW FSG6 47771607
47771607 C68CBW FSG6 ブルーグリーン
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FSG8 47771616
C68CBW FSG8 47771616
47771616 C68CBW FSG8 オレンジ
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FXW0 47771625
C68CBW FXW0 47771625
47771625 C68CBW FXW0 ダークグレー
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FXW1 47771634
C68CBW FXW1 47771634
47771634 C68CBW FXW1 グレー
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FXW2 47771650
C68CBW FXW2 47771650
47771650 C68CBW FXW2 ベージュ
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FXW3 47771659
C68CBW FXW3 47771659
47771659 C68CBW FXW3 ダークブラウン
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FXW4 47771668
C68CBW FXW4 47771668
47771668 C68CBW FXW4 インディゴ
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FXW5 47771677
C68CBW FXW5 47771677
47771677 C68CBW FXW5 ダークグリーン
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FXW6 47771686
C68CBW FXW6 47771686
47771686 C68CBW FXW6 テラコッタ
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FXW7 47771695
C68CBW FXW7 47771695
47771695 C68CBW FXW7 イエロー
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FXW8 47771704
C68CBW FXW8 47771704
47771704 C68CBW FXW8 ペールピンク
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C68CBW FXW9 47771720
C68CBW FXW9 47771720
47771720 C68CBW FXW9 セージ
164,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする