LED照明拡大鏡 ENVL-ST ARレンズ付
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
全高(mm)350
本体質量(kg)2.4(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
横棒(mm)13
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
支柱径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式100~10%(あり)
内容量1台