時計型Shot Navi AIR EX
わずか20g(ベルト部除く)を実現した世界最小・最軽量クラスのショットナビができました!小さなボディ、特徴的なデザインに最先端のテクノロジーをつめた1台です。
業界初のデニムベルトを採用しカジュアルでおしゃれなデザインは女性にもおススメ。
タッチパネルでプレー中の操作もスムーズ。グリーンの起伏が一目で把握できる「GreenEye」とショットナビ独自の特許技術「フェアウェイナビ」を搭載し、機能面でもプレーのサポートを行います。
屋外での視認性を重視し、太陽の下でも鮮明に画像が見えるMIPカラー反射型液晶を採用、「みちびき」衛生及び補強信号(L1S信号)に対応した誤差1m以下の計測が可能。
仕様(データ更新方法)PC:USBストレージモードによるデータ更新
付属品充電器、通信用ケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
寸法(mm)34×41.5×12(ベルト除く)
色ホワイト
質量(g)20(ベルト除く)
対応(ゴルフ場)国内:100%/5409コース、海外:122か国/59331コース
機能GreenEye、フェアウエイナビ、エイム機能、タッチパネル、オートビュー、高低差・目安距離、みちびきL1S対応
バッテリーリチウムポリマーバッテリー(フル充電PC経由で約3時間)
ディスプレイMIP(Memory In Pixel)カラー反射型液晶
使用時間(時間)(GPS使用時)最大約8(※使い方により連続使用時間が異なります。なお、連続使用時間は充放電の回数や経年劣化により減少します)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX7/3ATM(生活防水程度)
内容量1台
注意
※本製品は医療機器ではありません。※計測するごとに誤差が出ることがあります。
※結果表示される血圧、心拍数など身体的数値はあくまで目安です。
※本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接的な損害についてはその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
※本製品は内蔵電池の取り外し、電池交換はできません。
※写真はイメージです。実際とは多少異なる場合があります。
商品説明動画
ShotNavi TVCM「セカンドショット」篇 15秒