穴あきレンゲ 日本製

穴あきレンゲ 日本製 - アーネスト穴あきレンゲ 日本製 - アーネスト穴あきレンゲ 日本製 - アーネスト穴あきレンゲ 日本製 - アーネスト穴あきレンゲ 日本製 - アーネスト穴あきレンゲ 日本製 - アーネスト穴あきレンゲ 日本製 - アーネスト

絶妙サイズの穴あき取りわけスプーン。
【たっぷりすくえる】すくいが深く、丸みのある形状なので、一度にたっぷりすくえます。湯豆腐などのやわらかい豆腐にも便利。
【短くて幅広のハンドル】手に握りやすく、すくいやすいようにハンドルを短く幅広にしています。また、持ち手が短いので食卓に置いても邪魔になりません。
【缶水切り・水切り】汁切りが難しい缶詰の水切りやツナ缶の油切りにも。
【丈夫で耐久性】耐久性、耐腐食性に優れた18-8ステンレス製なので、長くお使いいただけます。また、縫い目がないので洗いやすく清潔に保てます。

用途穴あきおたまとして。鍋/取り分け/取り分けおたま/スプーン/穴あき/水切り/油切り/味噌とき/みそとき器材質ステンレス鋼シルバー質量(g)44食器の種類和食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47799379A-77697
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする