グレード 消臭センサー&スプレー クールフローラル

グレード 消臭センサー&スプレー クールフローラル ジョンソン グレード 消臭センサー&スプレー クールフローラル ジョンソン グレード 消臭センサー&スプレー クールフローラル ジョンソン グレード 消臭センサー&スプレー クールフローラル ジョンソン グレード 消臭センサー&スプレー クールフローラル ジョンソン
(1件のレビュー)

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!エッセンシャルオイル配合の作りたての香り

用途玄関・室内・トイレ用 成分香料、エタノール 使用方法人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。 種別部屋用芳香剤 容量(mL)36 シリーズグレード 香りクールフローラル 危険等級 使用場所室内、トイレ、玄関 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×143×24 商品タイプ付替 内容量1セット(2個)
注意
※噴霧口を直接目(顔)や周りのものに向けないでください。
※本体カバーを開けて、電池ケースの赤いストッパーを引き抜いてから、カバーを閉じてください。
※ストッパーを引き抜くと、約5秒後に動作確認のため、自動的に1回スプレーが出ます。その間、スプレー口を覗きこまないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47797814 -
オープン
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途:
事務所に使用
株式会社トレクト 様 (サービス業)

香は強くなく、事務所の雰囲気が良くなったような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする