曜日別特売

グレード 消臭センサー&スプレー リフレッシュスプリング

グレード 消臭センサー&スプレー リフレッシュスプリング - ジョンソングレード 消臭センサー&スプレー リフレッシュスプリング - ジョンソングレード 消臭センサー&スプレー リフレッシュスプリング - ジョンソングレード 消臭センサー&スプレー リフレッシュスプリング - ジョンソングレード 消臭センサー&スプレー リフレッシュスプリング - ジョンソン

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!エッセンシャルオイル配合の作りたての香り

用途玄関・室内・トイレ用成分香料、エタノール、トリエチレングリコール使用方法人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。種別部屋用芳香剤容量(mL)72シリーズグレード香りリフレッシュスプリング危険等級使用場所室内、トイレ、玄関危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mL危険物の性状非水溶性本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×143×48商品タイプ付替内容量1セット(4個)
注意
※噴霧口を直接目(顔)や周りのものに向けないでください。
※本体カバーを開けて、電池ケースの赤いストッパーを引き抜いてから、カバーを閉じてください。
※ストッパーを引き抜くと、約5秒後に動作確認のため、自動的に1回スプレーが出ます。その間、スプレー口を覗きこまないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47797830-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする