曜日別特売

ショアラインシャイナーZ セットアッパー125S-DR

ショアラインシャイナーZ セットアッパー125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

小沼正弥完全監修。テッパンだけでは芸が無い、誰もが苦手にしている堤防、磯等における中層と足元を攻められるぶっ飛びサーチシンキングダイバー
キャスタビリティ・レンジキープ性能を追求したスローシンキング設定ながら、多用するスロー~ミディアムでのレスポンスを徹底追求。小沼の卓越した経験とフィールドテストを繰り返した末にたどり着いた、こだわりの「釣れるハイピッチタイトウォブンロールアクション」が持ち味。「タダ巻きのスローリトリーブ」でもしっかりした引き心地と強烈なフラッシング&波動を発生。また、流れの変化で自動的に生まれるイレギュラースライドアクションが食わせの間を与え、特別なロッドアクションの入力は不要。

仕様
潜行レンジ:最大2mオーバー、(アクション)ハイピッチタイトウォブンロール、(飛距離)最大79.5、平均77
(m)
寸法(mm)125タイプスローシンキングフックST-46 #6×3、リング#3自重(g)(標準)26(ラトリンカラーは26.5g)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
共通47791189-不夜城
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
共通47791198-レーザーRH
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
47791207-ラトリン太刀グローイワシ
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
共通47791216-ラトリンどマットチャート
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
共通47791225-ラトリンゴールドレインボー
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
共通47791234-ラトリンカタクチチャートベリー
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
共通47791250-ラトリンイナッ子ピンクベリー
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
47791259-マット透けチャートイワシ
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
共通47791268-クリアアデルケイムラシラス
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
47791277-キビナゴ
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
共通47791295-アデルチャートヘッドイワシ
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
共通47791304-Lマイワシ
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
47791320-Lキャンディ
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
共通47791329-LCコノシロ
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
共通47791338-HPイワシ
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
共通47791347-Gレインボ
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
共通47791356-3Dイナッ子
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
47791286-カタクチR
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする