保冷 リュックエコバッグ

保冷 リュックエコバッグ COCORO 保冷 リュックエコバッグ COCORO 保冷 リュックエコバッグ COCORO 保冷 リュックエコバッグ COCORO 保冷 リュックエコバッグ COCORO

軽快さと実用性を兼ねたリュックタイプ。自転車での買い物や行楽シーンなど身軽に行動したいときに。コンパクトながら牛乳の1Lパックがすんなり入ります。

用途エコバック、買い物バックとして。お買い物、アウトドア、バーベキューなどに。レジかご/レジカゴ/バッグ/保冷/折りたたみ/おしゃれ/コンパクト/大容量/トートバッグ/レディース/メンズ/ショッピング/保冷 材質バッグ表地:ナイロン100%+ポリエステル100%、バッグ裏地:ポリエステル100% 容量(L)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×44 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47799090 496336(BK) ブラック
オープン
2,298
2,528 (税込)
6日以内出荷

返品不可
47799056 496305(LGR) ライトグリーン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47799065 496312(GY) グレー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47799074 496329(NV) ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする