曜日別特売

タイヤ4本を収納できるカバー 収納袋付き

タイヤ4本を収納できるカバー 収納袋付き - トライメイトタイヤ4本を収納できるカバー 収納袋付き - トライメイトタイヤ4本を収納できるカバー 収納袋付き - トライメイトタイヤ4本を収納できるカバー 収納袋付き - トライメイト

タイヤが4本入る収納カバーです。雨にも強い材質になります。

用途タイヤを雨やほこりや汚れからの保護に付属品専用ケース材質420Dオックスフォード生地収納数(タイヤ)4本内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47784444TR-TC00150015/16/17(インチ)730×1100
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
47784460TR-TC00260017/18/19(インチ)850×1200
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする