タイヤストッパーLEDプラス

タイヤストッパーLEDプラス - アラオタイヤストッパーLEDプラス - アラオタイヤストッパーLEDプラス - アラオタイヤストッパーLEDプラス - アラオ

工事車両の駐停車の際、安全確保に役立ちます。取っ手が付いているため、持ち運びが楽にできます。ゴム製ですべり止め効果を発揮します。LED付きで夜間の視認性が向上し、暗がりでの外し忘れ防止に役立ちます。4t車までの使用想定になっています。防水規格IP55で、雨天時の使用も可能です。LEDの連続点灯時間はおよそ120時間前後で、ボタン電池はお客様自身で変更可能です。

用途4t車までの工事車両の駐停車時に。夜間の視認性向上に。材質ゴムブラック電源ボタン電池CR2032(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×170傾斜角度(°)41防水性IP55連続点灯時間(時間)120内容量1個
注意
※4t車までの使用になります。防水規格がありますが、製品が完全に水に浸かってしまう状況での使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47779036AR-4057
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】タイヤストッパーLEDプラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする