曜日別特売

五つ星機能レースカーテン コンフォート

五つ星機能レースカーテン コンフォート - ユニベール五つ星機能レースカーテン コンフォート - ユニベール五つ星機能レースカーテン コンフォート - ユニベール五つ星機能レースカーテン コンフォート - ユニベール五つ星機能レースカーテン コンフォート - ユニベール

省エネ効果(断熱35.2%、保温29%)、防炎、アレルゲン抑制、UVカット率96%、昼も夜も見えにくい遮像機能がついた五つ星レースカーテン。
サイズが7サイズと豊富に取り揃えております。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

用途ご家庭、事務所、オフィスに材質ポリエステル100%ホワイトサイズ7サイズ機能防炎・遮像(昼夜見えにくい)、省エネ効果(断熱35.2%、保温29.0%)、UVカット(96.0%)、アレルゲン抑制(花粉アレルゲン90%低減、ダニアレルゲン50%低減)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47819058幅100×長さ103 2枚組1セット(2枚)
2,798
3,078(税込)
当日出荷
47819067幅100×長さ133 2枚組1セット(2枚)
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
47819076幅100×長さ176 2枚組1セット(2枚)
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
47819085幅100×長さ188 2枚組1セット(2枚)
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
47819094幅100×長さ198 2枚組1セット(2枚)
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47819110幅150×長さ176 1枚1枚
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
47819119幅200×長さ176 1枚1枚
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする