投げ込みヒーター ヒーターカバー付

投げ込みヒーター ヒーターカバー付 - SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター ヒーターカバー付 - SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター ヒーターカバー付 - SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター ヒーターカバー付 - SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター ヒーターカバー付 - SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター ヒーターカバー付 - SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター ヒーターカバー付 - SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター ヒーターカバー付 - SURE(石崎電機製作所)
(2件のレビュー)

ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応
樹脂製容器は50℃まで
最大水量20Lまで対応
デジタル設定&電子温度制御
ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意
温度過昇防止&オートオフ機能搭載。
アース付きで安全。
ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。
寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。
冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。
アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。
寒い季節の洗車作業に。
理化学の実験などに。
防水機能なし。

材質【ヒーター部】SUS304定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)900表示設定温度⇔実測温度(5秒毎)電源コード(m)2(アース付き)ヒーターカートリッジヒーター加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分取扱液水道水・井戸水温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位)定格時間(時間)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47806248SNH-P900S約751(電源コード含む)56×62×369280
16,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
47806257SNH-P900L約856(電源コード含む)56×62×489400
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 砥石に吸水させる水
研ぎ屋 とぎ吉サービス業

15リットルほどの水を20分ほどで40度のお湯にしてくれます。とても早く温められるので驚いています。温度表示が見やすいのもいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 47806248
2024-02-18
用途: ハウスクリーニング
サービス業

素晴らしい商品です。他の製品からすぐに乗り換えました。
みなさんも、如何でしょう?安全安心が買えますよ!
ハウスクリーニング業界で、バケツヒーターの事故が多いそうです。
他社の温度管理付きバケツヒーターであっても、なぜか空焚きになってしまい、
結果出火になったとのことです。
人間がやることですので、「絶対に電源ONで現場は離れないよ!」と決めていても、
日々の業務の疲れから「つい忘れてしまった」ことはありえることですよね。
SURE(石崎電機製作所)のこのバケツヒーターはヒーターONから2時間で運転を停止する
という、ありそうでなかった画期的な安全装置が付いています。
2時間以上も温水で漬け込むことはまず必要ないので、ありがたい装置ですね。
もちろん、再度スイッチをONにすることは当然できます。
また、現在の水温と、目的の水温を交互にデジタル表示で教えてくれる親切設計。
こういった「現場で必要なことはなにか?」を真摯に考え、
かつ安全性も担保する製品を世に出してくれる会社はありがたいですね。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする