曜日別特売

レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 防音タイプ プッシュ式風量調節付

レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 防音タイプ プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 防音タイプ プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 防音タイプ プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 防音タイプ プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 防音タイプ プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 防音タイプ プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 防音タイプ プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 防音タイプ プッシュ式風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

シンプルデザイン
プッシュ式風量調節(3段階)
防音効果:500Hz域にて、100タイプ:約35dB、150タイプ:約30dB
色調:ホワイト
材質:合成樹脂

用途室内用取付壁・天井取付タイプタイプ防音タイプ/プッシュ式風量調節付種類角形レジスター内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。天井据付の際は市販のネジで固定してください。下記環境下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回り、かつ室内温度が20℃・室内湿度50%RH以上)パネルは全開状態から閉状態まで少しずつ押すことにより、3段階の調節ができます。通常はパネル「全開」で使用しますが、台風などの雨風が激しいときはパネルを閉じることができます10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります帯電フィルターは時間経過とともに捕集率が低下するおそれがあります。
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47811735AT-100QRKB41402211998107
4,100
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811744AT-150QRKB419023.5169148151
5,500
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811760AT-100QRKNB41402211998107
4,600
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811769AT-150QRKNB419023.5169148151
6,300
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811778AT-100QRKFB41402211998107
4,600
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811787AT-150QRKFB419023.5169148151
6,300
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811796AT-100QRKXB41402211998107
7,100
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811805AT-150QRKXB419023.5169148151
9,800
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811814AT-100QRKPB41402211998107
5,200
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811830AT-150QRKPB419023.5169148151
7,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする