曜日別特売

パイプソケット 壁スリーブ延長用

パイプソケット 壁スリーブ延長用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)パイプソケット 壁スリーブ延長用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)パイプソケット 壁スリーブ延長用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)パイプソケット 壁スリーブ延長用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)パイプソケット 壁スリーブ延長用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)パイプソケット 壁スリーブ延長用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

壁スリーブを塩ビ管で延長する場合の接続部品としてご使用ください。
色調:ホワイト
材質:合成樹脂

用途中間接続用内容量1個
注意
※高温(40度以上)になる場所では使用できません。有機溶剤など樹脂を溶かすおそれがある接着剤などは使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47811970ATK-75PS86208075
250
249
274(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811979ATK-100PS11220106100
370
369
406(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811988ATK-150PS16222156150
570
569
626(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする