曜日別特売

サイレンサー ダクト挿入タイプ

サイレンサー ダクト挿入タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
(3件のレビュー)

消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db
色調:グレー
材質:ウレタンフォーム

用途中間接続用内容量1個
注意
※垂直配管への据付はできません高温(40度以上)になる場所、浴室などの湿度が高い場所では使用できません油煙の多い場所や有機溶剤、可燃性ガスのある場所では使用できません自然給気口には室内側端末にグリルなど、屋外側端末にフードを必ず据付けてくださいパイプ配管の長さが短いと据付けられないことがあります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47812015ATK-100SF2103
540
539
593(税込)
当日出荷
47812024ATK-150SF2152
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: マンションの部屋の騒音対策
製造業

気持ち音が静かになった感じがする程度。
直径が寸法より少し大きめでパイプにピッタリ嵌ります。

2025-08-21
用途: 給気口に
自動車・二輪車・自転車関連業

他製品との組み合わせで使用しております。(一つの穴に3種)
これ一つだけでも大分違いますので、悩んでいる方は購入をおすすめします。

2025-04-06
用途: 24時間換気の換気口用に購入
その他業種

思っていた以上にスポンジがしっかりしていて驚きました。弾力性もあり、通気口にピタッとフィット。装着も簡単で、消音効果もかなり実感できます。このクオリティでこの価格なら、定期的に交換して清潔に保ちたいですね。リピート確定です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする