AAEON NVIDIA Jetson Xavier NX搭載 組込向けファンレスAIエッジPC PoE給電×2ポート wifi拡張モデル ACアダプタ付属 JetPack4.6プリインストール済
NVIDIA Jetson Xavier NX搭載
JetPack 4.6.0プリインストール済
ファンレス設計
GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2
HDMI入力対応
wifi拡張モデル
寸法(mm)180×136×61.1
電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台)
対応OSJetPack 4.6プリインストール
メモリー8GB LPDDR4
ディスプレイHDMI×1(出力)、HDMI×1(入力)
使用CPU6-core NVIDIA Carmel ARM(R) v8.2 64-bit CP
入出力USB3.2 Gen1×4、USB Micro×1(OSイメージ書き込み用)、RS-232/485/CANBUS ×1、DIO 13bit ×1、ギガLAN×1、ギガPoE PSE LAN×2、HDMI×2、電源ボタン×1
動作温度範囲(℃)-15~55(空流有)
ストレージ16GB eMMC、SATA×1(2.5インチHDD/SSD(データ用))
内容量1台
関連資料:
カタログ(0.37MB)