AAEON UP4000ボード Intel(R) Celeron N3350搭載 85 x 56mm超小型CPUボード オンボード4GBメモリ 32GB eMMC UP-APL03C2F-0432
特徴:
●Intel Celeron N3350 Processor SoC
●LPDDR4 4Gオンボードメモリ
●32GオンボードeMMC
●40 pin GPIO x 1
●Audio x 1(6 pin wafer)
●TPM 2.0
●Windows /Yocto/Ubuntu Linux対応
●コミュニティサイトで技術サポート
www.upcommunity.org
入出力
【リアI/O】RJ-45 x 1、USB 3.2 Gen 1 (Type A) x 3、HDMI 1.4bx 1
【ピンヘッダI/O】10 pin wafer (2 USB2.0 + 1 HSUART) x 1、4pin wafer power button for front panel x 1、2 pin wafer for Fan ( 12V ) x 1 、USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1、電源ボタン
仕様グラフィック:Intel Gen 9 HD(4Kコデック対応)
寸法(mm)85×56
電源(V)DC 12
対応OSMicrosoft Windows 10 (full), Windows IOT Core、Yocto project 3.1 Kernel 5.4、Ubuntu 18.04
メモリー4GBオンボード
使用CPUIntel Celeron N3350
動作温度範囲(℃)0~60
ストレージ32GB eMMCオンボード
内容量1台
【ピンヘッダI/O】10 pin wafer (2 USB2.0 + 1 HSUART) x 1、4pin wafer power button for front panel x 1、2 pin wafer for Fan ( 12V ) x 1 、USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1、電源ボタン
関連資料:
カタログ(0.35MB)