AAEON Intel(R) Pentium(TM) N4200 - 8GBメモリ+64 GB eMMCモデル UPS-APLP4F-0864
特徴:
●Intel(R) Pentium(TM) N4200搭載(コードネーム:Apollo Lake)
●ハイパフォーマンスで且つ低消費電力
●開発用コミュニティサイトサポート(www.up-community.org)
●40-pin GP-bus + 60 pin EXHAT搭載
●Ubilinux、Ubuntu、 Yocto、Android Marshmallow対応
●Windows 10対応
●インテル搭載製品で低価格を実現給
●ドローン、教育、ロボット、メディアセンター、IoTおよびホームオートメーションに最適
仕様グラフィック:Intel Gen 9 HD(4Kコデック対応)、拡張:40ピン汎用バス
寸法(mm)85.6×90
電源(V)5DC 4A~6A入力
対応OSWindows 10、Linux(ubilinux,Ubuntu,Yocto)、Android Nougat
メモリー8GB
使用CPUIntel 、Pentium N4200(最大2.5GHz)
動作温度範囲(℃)0~60
ストレージ64GB eMMCオンボード
内容量1台
関連資料:
カタログ(0.59MB)