トップクリアリキッド 抗菌

トップクリアリキッド 抗菌 トップ トップクリアリキッド 抗菌 トップ
(1件のレビュー)

お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47795714 - 1個(500g)
オープン
299
329 (税込)
当日出荷
47795730 - 1個(950g)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47795730 - 66841375 - - トップクリアリキッド抗菌 LION(ライオン) 66841375 トップクリアリキッド抗菌 LION(ライオン) 1個(900g) 399 税込439 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
47795714
2024-06-28
用途:
部屋干し
運輸・通信業

これからの梅雨時の季節は、部屋干しが多くなるので、購入しました。
生渇き臭など、湿ったイヤな3大臭いを徹底抗菌、洗浄に期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする