大和バルブ
青銅5Kねじ込み形玉形弁
材質(本体)
CAC406
接続
ねじ込み
JIS規格
JIS B 2011適合品
材質(フタ)
CAC406
最大圧力(MPa)
-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5
素材
青銅
材質(弁棒)
NBY
バルブ種類
ストップバルブ
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47864400
B5S
15
1/2
5K
¥7,040
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47864409
B5S
20
3/4
5K
¥9,160
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47864418
B5S
25
1
5K
¥13,000
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864427
B5S
32
1 1/4
5K
¥24,200
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864436
B5S
40
1 1/2
5K
¥27,800
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864445
B5S
50
2
5K
¥45,600
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材